Eriks
FESTO

FESTO Indexeertafel DHTG-90-4-A 548083

  • ERIKS:11650551
  • Fabrikant:4052568189716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.555,06/ stukexcl. btw

€ 3.091,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHTG
DIN-grootte
90
Bediening
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper, instelbare
Detectie
Voor inductieve sensoren
Steek
4
Draadtype poort
Binnendraad (M)
Poortaansluiting
M5 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Geluidsdrukniveau
< = 70
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
4.4 Nm
Gewicht
4500 g