Eriks
FESTO

FESTO Indexeertafel DHTG-65-8-A 548079

  • ERIKS:11650547
  • Fabrikant:4052568189679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.133,28/ stukexcl. btw

€ 2.581,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHTG
DIN-grootte
65
Bediening
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper, instelbare
Detectie
Voor inductieve sensoren
Steek
8
Draadtype poort
Binnendraad (M)
Poortaansluiting
M5 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Geluidsdrukniveau
< = 70
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
2.1 Nm
Gewicht
1900 g