Eriks
FESTO

FESTO Indexeertafel DHTG-220-6-A 548094

  • ERIKS:11650562
  • Fabrikant:4052568189822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.531,82/ stukexcl. btw

€ 6.693,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHTG
DIN-grootte
220
Bediening
Dubbelwerkend
Demping
Schokdemper, instelbare
Detectie
Voor inductieve sensoren
Steek
6
Draadtype poort
Binnendraad BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Materiaal huis
Aluminium legering
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Geluidsdrukniveau
< = 70
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
58.9 Nm
Gewicht
24000 g