€ 5.762,51/ stukexcl. btw
€ 6.972,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHTG |
DIN-grootte | 220 |
Bediening | Dubbelwerkend |
Demping | Schokdemper, instelbare |
Detectie | Voor inductieve sensoren |
Steek | 24 |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Omgevingstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Geluidsdrukniveau | < = 70 |
Theoretisch draaimoment bij 6 bar | 58.9 Nm |
Gewicht | 24000 g |