Eriks
FESTO

FESTO Hoekgrijper HGWM-12-EO-G8 185701

  • ERIKS:11635244
  • Fabrikant:4052568144654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,64/ stukexcl. btw

€ 240,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGWM
Functie
Hoek
Boringdiameter
12 mm
Bediening
Enkelwerkend
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
45