€ 264,83/ stukexcl. btw
€ 320,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HGWM |
Functie | Hoek |
Boringdiameter | 12 mm |
Bediening | Enkelwerkend |
Aansluiting | M3 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Werkdruk | van 2 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal |
Materiaal behuizing | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal afdekking | POM |
Gewicht | 75 |