Eriks
FESTO

FESTO Hoekgrijper HGWM-08-EZ-G6 185696

  • ERIKS:11635240
  • Fabrikant:4052568144609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,81/ stukexcl. btw

€ 270,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGWM
Functie
Hoek
Boringdiameter
8 mm
Bediening
Enkelwerkend
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdekking
POM
Gewicht
23