€ 689,70/ stukexcl. btw
€ 834,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DHWS |
Functie | Hoek |
Boringdiameter | 40 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Aansluiting | G1/8 |
Aantal grijpklauwen | 2 |
Rotatiesymmetrie | <= 0,2 mm |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Materiaal grijpklauw | Hooggelegeerd staal |
Materiaal behuizing | Aluminiumlegering, hard geanodiseerd |
Materiaal afdekking | PA |
Gewicht | 790 |