Eriks
FESTO

FESTO Hoekgrijper DHWS-10-A 1310177

  • ERIKS:12267084
  • Fabrikant:4052568229658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,91/ stukexcl. btw

€ 354,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DHWS
Functie
Hoek
Boringdiameter
10 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Aansluiting
M3
Aantal grijpklauwen
2
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 2 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, hard geanodiseerd
Materiaal afdekking
PA
Gewicht
40