€ 114,65/ stukexcl. btw
€ 138,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | RW/O |
Doorlaat bij 6 Bar | 80 l/min |
Draadtype poort | PK-3 |
Werkdruk | van -0.95 tot 8 bar |
Bediening | Mechanisch |
Functie | 3/2 open/gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 2.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | POM |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] |