Eriks
FESTO

FESTO Hefboomventiel RW/O-3-1/8 4937

  • ERIKS:23210178
  • Fabrikant:4052568000752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,11/ stukexcl. btw

€ 239,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
RW/O
Doorlaat bij 6 Bar
140 l/min
Werkdruk
van -0.95 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 open/gesloten, monostabiel
DIN-grootte
3.5
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]