Eriks
FESTO

FESTO Handventiel VHER-P-H-B43U-G14 3515573

  • ERIKS:13244632
  • Fabrikant:4052568270155
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,47/ stukexcl. btw

€ 123,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHER
Doorlaat bij 6 Bar
1.15 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
4/3 belucht
DIN-grootte
8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal huis
PA
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal hendel
PA
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]