€ 70,96/ stukexcl. btw
€ 85,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VHER |
Doorlaat bij 6 Bar | 600 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 4/3 ontlucht |
DIN-grootte | 6 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal huis | PA |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal hendel | PA |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |