Eriks
FESTO

FESTO Handventiel VHER-P-H-B43C-M5 3410679

  • ERIKS:13244612
  • Fabrikant:4052568269487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,62/ stukexcl. btw

€ 75,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHER
Doorlaat bij 6 Bar
170 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal huis
PA
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal hendel
PA
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]