€ 154,92/ stukexcl. btw
€ 187,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VHER |
Doorlaat bij 6 Bar | 3.8 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 5/2 monostabiel |
DIN-grootte | 12 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal hendel | PA |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |