Eriks
FESTO

FESTO Handventiel VHER-H-B43U-G12 3192071

  • ERIKS:13244605
  • Fabrikant:4052568268848
Image 1
Opslaan in lijst

€ 195,22/ stukexcl. btw

€ 236,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VHER
Doorlaat bij 6 Bar
3.2 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
4/3 belucht
DIN-grootte
12
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal hendel
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]