Eriks
FESTO

FESTO Handschuifventiel VBOH-32-M5 1609969

  • ERIKS:13208388
  • Fabrikant:4052568107994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,15/ stukexcl. btw

€ 51,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VBOH
Doorlaat bij 6 Bar
236 l/min
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 12 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 bistabiel
DIN-grootte
3.6
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]