Eriks
FESTO

FESTO Handschuifventiel VBOH-32-G34 1629664

  • ERIKS:13208389
  • Fabrikant:4052568243289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,84/ stukexcl. btw

€ 134,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VBOH
Doorlaat bij 6 Bar
7.691 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 12 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 bistabiel
DIN-grootte
19,3
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]