€ 37,12/ stukexcl. btw
€ 44,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VBOH |
Doorlaat bij 6 Bar | 777 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 12 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 3/2 bistabiel |
DIN-grootte | 5.7 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |