€ 43,07/ stukexcl. btw
€ 52,11incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VBOH |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.675 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 12 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 3/2 bistabiel |
DIN-grootte | 8.4 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |