Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSW-16-AP-SD-AW 562564

  • ERIKS:12265399
  • Fabrikant:4052568209124
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.055,80/ stukexcl. btw

€ 4.907,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSW
Grootte
16
Aandrijving
Zwaaiaandrijving
Z-slag
van 80 tot 100 mm
Aansluiting
M5
Met beschermafdekking
Ja
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
5800 g