Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSW-12-AP-SD-AW 562563

  • ERIKS:12265398
  • Fabrikant:4052568209117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.336,87/ stukexcl. btw

€ 4.037,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSW
Grootte
12
Aandrijving
Zwaaiaandrijving
Z-slag
van 80 tot 100 mm
Aansluiting
M5
Met beschermafdekking
Ja
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
3260 g