€ 3.035,28/ stukexcl. btw
€ 3.672,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HSW |
Grootte | 12 |
Aandrijving | Zwaaiaandrijving |
Z-slag | van 80 tot 100 mm |
Aansluiting | M5 |
Met beschermafdekking | Ja |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Gewicht | 3040 g |