Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSW-10-AP-AW 562559

  • ERIKS:12265394
  • Fabrikant:4052568209070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.510,85/ stukexcl. btw

€ 3.038,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSW
Grootte
10
Aandrijving
Zwaaiaandrijving
Z-slag
van 80 tot 100 mm
Aansluiting
M3
Met beschermafdekking
Nee
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
1360 g