Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSP-25-AS-SD 533622

  • ERIKS:11646933
  • Fabrikant:4052568167776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.381,42/ stukexcl. btw

€ 5.301,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSP
Grootte
25
Aandrijving
Astap
Y-slag
van 130 tot 170 mm
Z-slag
van 50 tot 70 mm
Met beschermafdekking
Ja
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
7400 g