Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSP-25-AP-WR 533619

  • ERIKS:11646930
  • Fabrikant:4052568167745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.571,53/ stukexcl. btw

€ 5.531,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSP
Grootte
25
Aandrijving
Zwaaiaandrijving
Y-slag
van 130 tot 170 mm
Z-slag
van 50 tot 70 mm
Aansluiting
M5
Met beschermafdekking
Nee
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
6400 g