Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSP-25-AP-SD-WR 533617

  • ERIKS:11646928
  • Fabrikant:4052568167721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.803,19/ stukexcl. btw

€ 5.811,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSP
Grootte
25
Aandrijving
Zwaaiaandrijving
Y-slag
van 130 tot 170 mm
Z-slag
van 50 tot 70 mm
Aansluiting
M5
Met beschermafdekking
Ja
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
7600 g