Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSP-16-AS-SD 533614

  • ERIKS:11646925
  • Fabrikant:4052568167691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.422,09/ stukexcl. btw

€ 4.140,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSP
Grootte
16
Aandrijving
Astap
Y-slag
van 90 tot 110 mm
Z-slag
van 35 tot 50 mm
Met beschermafdekking
Ja
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
4300 g