Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSP-16-AP-WL 533612

  • ERIKS:11646923
  • Fabrikant:4052568167677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.596,88/ stukexcl. btw

€ 4.352,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSP
Grootte
16
Aandrijving
Zwaaiaandrijving
Y-slag
van 90 tot 110 mm
Z-slag
van 35 tot 50 mm
Aansluiting
M5
Met beschermafdekking
Nee
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
3300 g