Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSP-12-AS-SD 533606

  • ERIKS:11646917
  • Fabrikant:4052568167615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.692,20/ stukexcl. btw

€ 3.257,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSP
Grootte
12
Aandrijving
Astap
Y-slag
van 52 tot 68 mm
Z-slag
van 20 tot 30 mm
Met beschermafdekking
Ja
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
2500 g