Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSP-12-AP-WR 533603

  • ERIKS:11646914
  • Fabrikant:4052568167585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.853,93/ stukexcl. btw

€ 3.453,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSP
Grootte
12
Aandrijving
Zwaaiaandrijving
Y-slag
van 52 tot 68 mm
Z-slag
van 20 tot 30 mm
Aansluiting
M5
Met beschermafdekking
Nee
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
1900 g