Eriks
FESTO

FESTO Handlingmodule HSP-12-AP-SD-WR 533601

  • ERIKS:11646912
  • Fabrikant:4052568167561
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.039,66/ stukexcl. btw

€ 3.677,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HSP
Grootte
12
Aandrijving
Zwaaiaandrijving
Y-slag
van 52 tot 68 mm
Z-slag
van 20 tot 30 mm
Aansluiting
M5
Met beschermafdekking
Ja
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Gewicht
2600 g