€ 2.646,34/ stukexcl. btw
€ 3.202,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HSP |
Grootte | 12 |
Aandrijving | Zwaaiaandrijving |
Y-slag | van 52 tot 68 mm |
Z-slag | van 20 tot 30 mm |
Aansluiting | M5 |
Met beschermafdekking | Nee |
Werkdruk | van 4 tot 8 bar |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Gewicht | 1900 g |