€ 20,45/ stukexcl. btw
€ 24,74incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HE |
Doorlaat bij 6 Bar | 390 l/min |
Poortaansluiting | QS-8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Handmatig |
Functie | 3/2 bistabiel |
DIN-grootte | 5 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal huis | PBT-versterkt |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |