Eriks
FESTO

FESTO Handafsluiter HE-3-1/8-QS-6 153479

  • ERIKS:23209909
  • Fabrikant:4052568034955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,45/ stukexcl. btw

€ 24,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Doorlaat bij 6 Bar
301 l/min
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 bistabiel
DIN-grootte
5
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PBT-versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]