Eriks
FESTO

FESTO Handafsluiter HE-3-1/4-QS-8 153480

  • ERIKS:23209910
  • Fabrikant:4052568034962
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,92/ stukexcl. btw

€ 27,73incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Doorlaat bij 6 Bar
380 l/min
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 bistabiel
DIN-grootte
5
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PBT-versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]