Eriks
FESTO

FESTO Handafsluiter HE-3-1/2-QS-12 153482

  • ERIKS:11630367
  • Fabrikant:4052568034986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Doorlaat bij 6 Bar
796 l/min
Draadtype poort
BSPT (R)
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
3/2 bistabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PBT-versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]