Eriks
FESTO

FESTO Handafsluiter HE-2-QS-8 153468

  • ERIKS:23209902
  • Fabrikant:4052568034856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,45/ stukexcl. btw

€ 24,74incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Doorlaat bij 6 Bar
388 l/min
Poortaansluiting
QS-8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
2/2 bistabiel
DIN-grootte
5
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PBT-versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]