Eriks
FESTO

FESTO Handafsluiter HE-2-3/8-QS-10 153473

  • ERIKS:11630363
  • Fabrikant:4052568011444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,60/ stukexcl. btw

€ 29,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Doorlaat bij 6 Bar
728 l/min
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
3/8 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
2/2 bistabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PBT-versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]