Eriks
FESTO

FESTO Handafsluiter HE-2-1/2-QS-12 153474

  • ERIKS:23209906
  • Fabrikant:4052568034900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HE
Doorlaat bij 6 Bar
776 l/min
Draadtype poort
BSPT (R)
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Handmatig
Functie
2/2 bistabiel
DIN-grootte
7
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PBT-versterkt
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]