Eriks
FESTO

FESTO Haakse verbindingsplaat NAVW-3/8-2-ISO 152790

  • ERIKS:11630193
  • Fabrikant:4052568004316
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,19/ stukexcl. btw

€ 36,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NAVW
Uitvoering
Verdeelbloksokkel
Norm
ISO 5599/1
Aansluitpositie
Onder- en zijkant
Materiaal
Aluminium-drukgegoten
Type schroefdraad uitgang
BSPP (G)
Draadmaat uitgang
3/8 in
Type schroefdraad toevoerleiding
BSPP (G)
Draadmaat toevoerleiding
1/8 in
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Gewicht
550
Alternatieven
Product Image

FESTO Verbindingsplaat VABV-S1-2SB-G12 8029814

  • Eriks:14170591
  • Manufacturer:8029814

€ 34,38/ stukexcl. btw

€ 41,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026