€ 47,24/ stukexcl. btw
€ 57,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NAVW |
Uitvoering | Verdeelbloksokkel |
Norm | ISO 5599/1 |
Aansluitpositie | Onder- en zijkant |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 1/2 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | BSPP (G) |
Draadmaat toevoerleiding | 1/8 in |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Gewicht | 1020 |