€ 98,87/ stukexcl. btw
€ 119,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NAW |
Uitvoering | Aansluitplaat |
Norm | ISO 5599/1 |
Aansluitpositie | Zijkant |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 3/8 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | BSPP (G) |
Draadmaat toevoerleiding | 1/8 in |
Gewicht | 600 |