Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemperuitbreiding UOMS-1/4 538436

  • ERIKS:11648653
  • Fabrikant:4052568049836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,11/ stukexcl. btw

€ 27,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UOMS
Materiaal huis
POM
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
8 bar
Materiaal inlage
PU-schuim
Materiaal inschroefplug
POM
Gewicht
8.6 g