€ 51,19/ stukexcl. btw
€ 61,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | UOS |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Materiaal inlage | PE |
Gewicht | 157.9 g |