Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UOS-1 552252

  • ERIKS:11650914
  • Fabrikant:4052568095161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,19/ stukexcl. btw

€ 61,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UOS
Materiaal huis
POM
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Materiaal inlage
PE
Gewicht
200 g