Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UOM-3/8 538433

  • ERIKS:11648652
  • Fabrikant:4052568049829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,66/ stukexcl. btw

€ 29,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UOM
Materiaal huis
POM
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
8 bar
Materiaal inlage
PU-schuim
Materiaal inschroefplug
POM
Gewicht
22.7 g