€ 23,11/ stukexcl. btw
€ 27,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | UOM |
Materiaal huis | POM |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Max. werkdruk in Bar | 8 bar |
Materiaal inlage | PU-schuim |
Materiaal inschroefplug | POM |
Gewicht | 11.1 g |