Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UO-M7 197582

  • ERIKS:11640063
  • Fabrikant:4052568045371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,00/ stukexcl. btw

€ 12,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UO
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 7
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
8 bar
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
PE
Gewicht
2.5 g