Eriks
FESTO

FESTO Geluiddemper UO-1/8 197583

  • ERIKS:23211987
  • Fabrikant:4052568045388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,89/ stukexcl. btw

€ 13,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
UO
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. werkdruk in Bar
8 bar
Materiaal inlage
PE
Materiaal inschroefplug
PE
Gewicht
5 g